Gravírkés 8X90 mm

Cikkszám: 295040 8X90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS Co 10

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 8 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 90 mm
Élhossz 12 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295040 8X90
EAN / GTIN 4045197188199

Leírás

Kivitel:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Gravírkés egyenes éllel, precízen körköszörült h8 tűrésen belül. Felezés előköszörülve, 0,2 mm ráhagyás.

Felhasználás:

Gravírozáshoz és másoláshoz a szerszám- és formagyártásban.
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
    D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz