Graverstickel 8X90 mm

Art-nr: 295040 8X90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 10

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 8 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Längd 90 mm
skärlängd 12 mm
Produktslag Svarvämne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 295040 8X90
EAN/GTIN 4045197188199

Benämning

Utförande:

HSS-Co 10 (10 % kobolt). Gravyrstickel med rak skäregg, noggrant rundslipad till tolerans h8. Halvering förslipad, 0,2 mm övermått.

Användningsdata:

För gravering o kopiering vid tillverkn. av verktyg o gjutformar.
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
    D×Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen