Pidin sädekääntöterille 25 mm

Tuote nro.: 294500 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyöristysjyrsintä eteenpäin
Sopiva kääntöterä 294510
b 25 mm
Dmin 20 mm
L4 30 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterän ruuvi 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 294500 25
EAN / GTIN 4062406706548

Kuvaus

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Sopii:

Sädekääntöterät nro 294510 ja 216841.

Ohje:

Dmin on osan pienin mahdollinen sisähalkaisija törmäyksen välttämiseksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript