• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Držák na rádiusové vyměnitelné břitové destičky, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 294500 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák
Celková délka L 150 mm
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Šířka stopky b 25 mm
Postupy obrábění Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 294500 25
EAN / GTIN 4062406706548
Číslo výrobce 294500 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Vhodné pro:

Rádiusové vyměnitelné břitové destičky č. 294510 a 216841.

Poznámka:

Dmin odpovídá nejmenšímu možnému vnitřnímu průměru součásti, aby nedošlo ke kolizi.