• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Broccia per esagono esterno ⌀ d = 32 mm, TiN, Esagono: 14mm

Codice art.: 293110 14
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ d 32 mm
Esagono 14 mm
L1 20,5 mm
Rivestimento TiN
Profilo Esagono
Materiale da taglio HSS
Lunghezza del profilo tmax. 30 mm
Tolleranza da - 0,11 fino a - 0,16 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293110 14
EAN / GTIN 4062406561031
Codice del produttore 293110 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Nota:

Geometrie speciali su richiesta. I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.: