{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ d | 32 mm | |
| Imbus | 14 mm | |
| L1 | 20,5 mm | |
| Prevlaka | TiN | |
| Profil | 6-kut | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Duljina profila tmaks | 30 mm | |
| Tolerancija | - 0,11 do - 0,16 mm | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 293110 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406561031 | |
| Broj proizvođača | 293110 14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |