Profilių stūmiklio antgalis išoriniam šešiabriauniui ⌀ d = 32 mm, TiN, Šešiabriaunis: 14mm

Prekės Nr.: 293110 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ d 32 mm
Šešiabriaunis 14 mm
L1 20,5 mm
Danga TiN
Profilis Šešiabriaunis
Ašmenys HSS
Įpjovos gylis tmaks. 30 mm
Tolerancija - 0,11 iki - 0,16 mm
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293110 14
EAN / GTIN 4062406561031
Gamintojo numeris 293110 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Pastaba:

Specialios geometrijos pagal paklausimą. Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.