Profilių pratraukimo laikiklis, metrinis ⌀ d = 5 mm, Koto ⌀ DS: 8mm

Prekės Nr.: 293029 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Nominalusis skersmuo d 5 mm
Išorinis skersmuo D 22 mm
Koto skersmuo Ds 8 mm
Koto ilgis Ls 35 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 293029 8
EAN / GTIN 4062406128678
Gamintojo numeris 293029 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka išilginio tekinimo automatams.

Tinka:

CNC ir standartinės staklės.

Priedai pasirinktinai:

Padėties nustatymo pagalbinė priemonė (Nr. 293000) ir veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje (Nr. 293006).
Išstūmiklius MK kotams galima užsakyti Nr. 293008, dydžiai MK2, MK3 ir MK4.

Pastaba:

  • Dėmesio: visada naudokite atitinkamą stūmiklio ⌀.
  • Kitų kotų jungčių reikia teirautis.