CAPTURE Sensor 0,1-1,5 Nm 038802

Codice art.: 2907097
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Larghezza utensile di manovra 62 mm
Altezza utensile di manovra 65 mm
Dimensione, Quadro di manovra maschio 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Certificato di collaudo del produttore
Normativa norma interna
Lunghezza complessiva 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2907097
EAN / GTIN 0611702896572
Codice del produttore 2907097
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Gamma calibrata: dal 10% al 100% della capacità
Custodia. Per proteggere il sensore quando non è in uso, viene fornito in una custodia in plastica ad alto impatto
Flessibile. Flessibilità incorporata in quanto il sensore può essere montato orizzontalmente o verticalmente senza bisogno di accessori
Facilità d'uso. Veloce da impostare quando viene utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec incorporata che passa tutte le informazioni del sensore al display
Sistema opzionale di caricamento della coppia. Elimina l'errore umano dai test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di caricamento della coppia ISO 1500/90°
Quick Change Plate. Per gli utenti con spazio limitato che hanno bisogno di cambiare i sensori tra un test e l'altro, la piastra di cambio rapido aumenta la produttività della calibrazione
CertificazioneUKAS. I sensori sono dotati di un certificato UKAS secondo BS 7882: classe 1 o superiore.

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1,5 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 62 mm
  • Altezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no