Senzor CAPTURE 0,1-1,5 Nm

Artiklové číslo: 2907097
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal plastový kufr
Šířka výstupní díl 62 mm
Výška výstupní části 65 mm
Velikost, Upínací 4hran 1/4 palec
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Upínací 4hran
Zkušební protokol výrobce ano
Norma výrobní norma
Celková délka 120 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2907097
EAN / GTIN 0611702896572
Číslo výrobce 2907097
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Kalibrovaný rozsah: 10 % až 100 % kapacity
  • Přenosné pouzdro. Pro ochranu senzoru v době, kdy se nepoužívá, je dodáván v plastovém pouzdře s vysokou odolností proti nárazu
  • Flexibilní. Vestavěná flexibilita, protože snímač lze namontovat vodorovně nebo svisle bez potřeby jakéhokoli příslušenství
  • Snadné použití. Rychlé nastavení při použití s displejem CAPTURE díky integrované technologii Quicktec, která předává všechny informace ze snímače do displeje
  • Volitelný systém zatěžování krouticím momentem. Odstraňte chybu lidského faktoru při testování pomocí senzoru CAPTURE se systémem zatěžování krouticím momentem ISO 1500/90°
  • Rychlá výměna desky. Pro uživatele s omezeným prostorem, kteří potřebují měnit senzory mezi testy, zvyšuje rychlovýměnná deska produktivitu kalibrace
  • Certifikace UKAS. Senzory jsou dodávány s certifikátem UKAS podle normy BS 7882: třída 1 nebo lepší
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1,5 Nm
  • Celková šířka [mm]: 62 mm
  • Celková výška [mm]: 65 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: bez
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez