Utensile stozzatore di cave, esecuzione standard ⌀ DS 32 mm, Larghezza scanalatura da m: 3mm

Codice art.: 290358 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura da m (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro del codolo Ds 32 mm
Lubrorefrigerante
Per larghezza scanalatura m 3 mm
Diametro cartuccia D1 7,8 mm
Diametro preforatura minima Dmin 8,36 mm
Sporgenza A 30 mm
Spostamento dal centro L3 4,2 mm
Raggio cartuccia R2 3,9 mm
Lunghezza codolo Ls 100 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290358 3
EAN / GTIN 4045197881175
Codice del produttore 290358 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Attenzione:

Usare sempre il ⌀ di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = ⌀ di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

  • Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.
  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.