Cuţit de mortezat canale standard ⌀ DS 32 mm, începând de la lăţimea canalului m: 3mm

Cod articol.: 290358 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

începând de la lăţimea canalului m (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul arborelui Ds
32 mm
Lubrifiant de răcire
da
potrivit pentru lăţime canal m
3 mm
Diametru suport de plăcuțe D1
7,8 mm
Diametru minim pre-găurire Dmin
8,36 mm
Lungime activă A
30 mm
Decalaj central L3
4,2 mm
Rază suport de plăcuțe R2
3,9 mm
Lungimea tijei Ls
100 mm
Răcire interioară
da
Tip produs
Sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 290358 3
EAN / GTIN 4045197881175
Număr producător 290358 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Atenţie:

Folosiţi întotdeauna ⌀ minim al găurii prealabile corespunzător lăţimii canalului (de ex., pentru o lăţime de canalului de 14 mm = ⌀ minim al găurii prealabile de 38,22 mm).

Notă:

  • Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lăţimi de canal. În aceste cazuri, folosiţi întotdeauna, după posibilităţi, combinaţia optimă de suport şi plăcuţă (mărime identică) pentru stabilitate maximă.
  • La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiţi manşonul excentric Cod 290391− 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.
  • La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiţi ajutorul de aliniere Cod 290397 şi un ceas comparator.