{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 32 mm | |
| Invändig | ja | |
| lämplig för spårbredd m | 3 mm | |
| Effektiv längd L1 | 30 mm | |
| Skärhållardiameter D1 | 7,8 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 4,2 mm | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8,36 mm | |
| Skruvar | 290399 1 | |
| Skaftlängd Ls | 100 mm | |
| Skaft | kombiskaft | |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
| Artikkelkode | 290358 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197881175 | |
| Manufacturer number | 290358 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |