{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro del codolo Ds |
16 mm
|
|
| Lubrorefrigerante |
sì
|
|
| per larghezza scanalatura m |
2 mm
|
|
| Diametro cartuccia D1 |
6,5 mm
|
|
| Diametro preforatura minima Dmin |
7,03 mm
|
|
| Sporgenza A |
17,5 mm
|
|
| Spostamento dal centro L3 |
3,65 mm
|
|
| Raggio cartuccia R2 |
3,25 mm
|
|
| Lunghezza codolo Ls |
40 mm
|
|
| Passaggio interno del lubrorefrigerante |
sì
|
|
| Tipo di prodotto |
Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
|
|
| Contenuto |
parte singola
|
| Codice articolo | 290357 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406099268 | |
| Codice del produttore | 290357 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |