{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro da haste Ds | 16 mm | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Indicado para largura de ranhura m | 2 mm | |
| Diâmetro do suporte de lâminas D1 | 6,5 mm | |
| Diâmetro de pré-perfuração mínima Dmin | 7,03 mm | |
| Comprimento da hélice A | 17,5 mm | |
| Desfasamento central L3 | 3,65 mm | |
| Raio do suporte de lâminas R2 | 3,25 mm | |
| Comprimento da haste Ls | 40 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Tipo de produto | ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 290357 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406099268 | |
| Número do fabricante | 290357 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |