Držalo za pehanje utorov, kratko ⌀ DS 16 mm, Za utore od širine m: 2mm

Št. art.: 290357 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer držala Ds 16 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
primerno za utore s širino m 2 mm
Premer nosilca rezila D1 6,5 mm
Premer minimalnega predvrtanja Dmin 7,03 mm
Previsna dolžina A 17,5 mm
Srednji premik L3 3,65 mm
Radij nosilca rezila R2 3,25 mm
Dolžina držala Ls 40 mm
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290357 2
EAN/GTIN 4062406099268
Številka proizvajalca 290357 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.