{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Per il profilo zigrinato | RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30° | |
Codolo larghezza | 10 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 10; 15 mm | |
Per larghezza godrone b | 6 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 4 mm | |
Campo di impiego | 3 mm - 50 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290036 10X | |
EAN / GTIN | 4030741933226 | |
Codice del produttore | 31013705 |