Utensile portagodroni a formare ECO universale 12X mm

Codice art.: 290036 12X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RGE30° 1×GV30°; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Codolo larghezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 20; 25 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Campo di impiego 8 mm - 200 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290036 12X
EAN / GTIN 4030741933240
Codice del produttore 31013707

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.
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
    Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello