• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tuta senza maniche Inherent blu navy/giallo alta visibilità C52

Codice art.: 288715128933C52
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 288715128933C52
EAN / GTIN 7330509931035
Codice del produttore 288715128933C52
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Tuta senza maniche idrorepellente che offre la giusta protezione in ambienti difficili. Questa tuta leggera, resistente, confortevole e priva di metallo è realizzata in materiale inerte e presenta inserti elasticizzati nella parte posteriore per un maggiore comfort e libertà di movimento. I taschini possono essere staccati in basso per lavorare appoggiati in avanti. Tasche rinforzate per ginocchiere apribili dal basso. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.