Inherentni kombinezon brez rokavov mornarsko modra/ visokovidna rumena C52

Št. art.: 288715128933C52
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 288715128933C52
EAN/GTIN 7330509931035
Številka proizvajalca 288715128933C52
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Kombinezon brez rokavov, ki odbija olja, umazanijo in vodo ter zagotavlja ustrezno zaščito v zahtevnih okoljih. Ta lahek, vzdržljiv, udoben kombinezon brez rokavov brez kovin je izdelan iz inherentnega materiala in ima raztegljive vložke na hrbtu za večje udobje in svobodo gibanja. Prsne žepe je mogoče na spodnjem delu odstraniti, da se lahko uporabljajo nagnjeni naprej. Ojačani žepi za kolenske blazinice, ki jih je mogoče odpreti od spodaj. Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.