{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso vino | |
| Denominazione originale prodotto | Power-Grip³; VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Direttiva Bassa Tensione | |
| Colore | yellow; red | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Per rilevamento di tensione | sì | |
| Tensione di prova minima | 0 | |
| Tensione di prova massima | 1.000 | |
| Lunghezza lame | 100 mm | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Protezione antiscivolo | no | |
| Particolarità, Per viti con profilo combinato intaglio/Phillips (PlusMinus) | Punta temprata | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. temprata; es. verniciata | |
| Normativa | DIN EN 60900 | |
| Lunghezza complessiva | 210 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con profilo combinato intaglio/Phillips (PlusMinus) |
| Codice articolo | 2824825 | |
| EAN / GTIN | 4010886938683 | |
| Codice del produttore | 2824825 | |
| Numero-L | L60160 5011 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |