• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PH 2

Artikel-Nr.: 2824825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Geprüft bis 1 000 V
Farbton, rot Weinrot
Herstellerbezeichnung Power-Grip³; VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung Niederspannungsrichtlinie
Farbe gelb; rot
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung ja
Prüfspannung min. 0
Prüfspannung max. 1 000
Länge Klinge 100 mm
Herstellverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Abrollschutz nein
Besonderheit, für Kombiprofil Schlitz/Phillips (PlusMinus) gehärtete Spitze
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche gehärtet; lackiert
Norm DIN EN 60900
Länge gesamt 210 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Kombiprofil Schlitz/Phillips (PlusMinus)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2824825
EAN / GTIN 4010886938683
Herstellernummer 2824825
L-Nummer L60160 5011
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
  • 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
  • Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
  • Antriebsform-Markierung am Griffende
  • Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
  • Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht
  • Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: 2
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Griffausführung: 3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Material: Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
  • 1000 V isoliert: ja
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Antriebssechskant: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Griff vorhanden: ja
  • Isoliert: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Korrosionsgeschützt: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: ja