• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

THBL 53K-14-IQ Lame per cartucce che montano inserti larghi per scanalatura

Codice art.: 2802005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2802005
EAN / GTIN 7291075316902
Codice del produttore 2802005
Numero-L L23920 581

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 260 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm
  • Overall Length (OAL) 260 mm
  • Altezza stelo (H) 52.6 mm