THBL 53K-14-IQ Blades Carrying Cartridges for Wide Grooving Inserts

Artikelnummer: 2802005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie DOVEIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802005
EAN/GTIN 7291075316902
Nummer fabrikant 2802005
L-nummer L23920 581

Omschrijving

Omschrijving:

Groef-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Uit dezelfde serie "DOVEIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan