• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

THDR 3232-20T40-IQ External Holders for Wide Grooving Inserts

Réf.: 2801906

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)
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
Référence article 2801906
EAN / GTIN 7291075316650
Réf. fabricant 2801906
Article hors catalogue L23920 475

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23 mm
  • Longueur tête (LH) 48 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm