• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GHDL 25.4-4-JHP Utensili per torni-scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 2801795
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801795
EAN / GTIN 7291075304831
Codice del produttore 2801795
Numero-L L23920 1080

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.197″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.157″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.4″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.197″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.157″
  • Functional Width (WF): 0.94″
  • Head Length (LH): 1.77″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto