GHDL 25.4-4-JHP Orodja za zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801795
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801795
EAN/GTIN 7291075304831
Številka proizvajalca 2801795
L-število L23920 1080

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,197 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 0,4″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,197″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,94″
  • Dolžina glave (levo): 1,77″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse