GEHIUR 15.9U Barre per tornitura e sottosquadri con fori per la refrigerazione interna

Codice art.: 2801206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801206
EAN / GTIN 7291075163216
Codice del produttore 2801206
Numero-L L23920 2439

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.126″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.079″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.126″
  • Functional Width (WF): 0.38″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Overall Length (OAL): 5″

Download & documenti

Prodotti correlati