GEHIUR 15.9U Vyvrtávací tyče s chladicími otvory pro podřezávání a soustružení

Artiklové číslo: 2801206
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801206
EAN / GTIN 7291075163216
Číslo výrobce 2801206
L-číslo L23920 2439

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, maximální šířka řezu (CWX) 0,126″, celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.079″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Funkcní šírka (WF): 0.38″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/4″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.63″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny