MGSIR 08-06 Barras de perfuração em metal duro integral para torneamento interno e rosqueamento

N.º do artigo: 2800948
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série ISCARTHREAD
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2800948
EAN/GTIN 7291075112788
Número do fabricante 2800948
Número L L23920 2620

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para torneamento/fresagem, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm, comprimento total (OAL) 72 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 8 mm Largura funcional (WF) 5 mm Dmin Corte 9,2 mm Comprimento total (OAL) 72 mm

Produtos adequados