GHGR 20-2 Utensili per troncature e scanalature profonde

Codice art.: 2800608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2800608
EAN / GTIN 7291075029598
Codice del produttore 2800608
Numero-L L23920 2272

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.4 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.4 mm
  • Functional Width (WF) 19.2 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm