GHGR 20-2 Portaherramientas Exterior para Tronzado y Ranurado Profundo

Número de artículo: 2800608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800608
EAN / GTIN 7291075029598
Número del fabricante 2800608
Número L L23920 2272

Descripción

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,4 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript