• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHMUR 20 Klemmhalter zum 45°-Freistechen

Artikel-Nr.: 2800472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800472
EAN / GTIN 7291075023664
Herstellernummer 2800472
L-Nummer L23920 2094

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm