Inserti per troncatura raggio completo, HBG25, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 278036 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
760 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto Ein- und Stechdrehplatten Vollradius, HBG25, Stechbreite w: 4mm
Spessore inserti 4 mm
Lunghezza inserti 16 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 1,5 mm
Raggio punta, a sinistra 1,5 mm
Larghezza gola 4 mm
Angolo di affilatura 10 grado
Codice ISO HOG-2780360040AN
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile P (Hauptanwendung), M (Nebenanwendung)
Materiali da taglio, codice produttore HBG25
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 1 pz.
Peso 10 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 278036 4
EAN / GTIN 4062406381820
Codice del produttore 278036 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Supporto n. art. 278005 e 278015278056.