{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | reglabilă axial concentric sau descentralizat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vario plus Eco | |
| Denumirea producătorului | Vario Plus Eco Grundhalter | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK0630713a | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm | |
| Lungime activă A | 105 mm | |
| Poziţia sculelor | pe stânga | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport de bază | |
| Lungimea totală L | 79 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 54 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 1,25 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 274531 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4067263112426 | |
| Număr producător | 274531 HSK63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |