• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portalama, Altezza codolo h: 16mm

Codice art.: 273896 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

h4 16 mm
h2 4 mm
h3 32 mm
Lunghezza gradino b 20 mm
Larghezza codolo b3 36 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
Per altezza tagliente h5 19 mm
Vite di bloccaggio 279816 8
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273896 16
EAN / GTIN 4062406351960
Codice del produttore 273896 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento alla lama di troncatura n. art. 273000. Utilizzabile anche per molte altre lame di troncatura standard di differenti produttori.