Portainserto per tornitura e scanalatura Eco, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/3mm

Codice art.: 273836 20/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
⌀ massimo 60 mm
Profondità cave tmax 30 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 49 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 108 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273836 20/3
EAN / GTIN 4045197517340
Codice del produttore 273836 20/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.
10×w

Nota:

⌀ massimo = ⌀ pezzo limitato a causa dell’esecuzione.
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.
All’occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.
Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto