Portainserto per tornitura e scanalatura 25/4 mm

Codice art.: 273760 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
⌀ Massimo 65 mm
Profondità cave tmax 32,5 mm
Ampiezza funzionale L4 26,5 mm
Lunghezza della testina L1 51 mm
Larghezza codolo b 25 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273760 25/4
EAN / GTIN 4045197719928

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.
8×w

Nota:

⌀ massimo = ⌀ pezzo limitato a causa dell’esecuzione.
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.
Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello