Portainserto per tornitura e scanalatura 12/3 mm

Codice art.: 273751 12/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 9 mm
Ampiezza funzionale L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Larghezza codolo b 12 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273751 12/3
EAN / GTIN 4045197484680

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello