Inserto per troncatura, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273704 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    24,51 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    20,42 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.090 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 21 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 0,3 mm
Raggio punta, a sinistra 0,3 mm
Larghezza gola 3 mm
Codice ISO HOG-QNGA030003
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HB7020
Rivestimento PVD
Tipo HB7020
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 33 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273704 3
EAN / GTIN 4045197486530
Codice del produttore 273704 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco