• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura tagliente diritto, PCD, Larghezza gola w: 5mm

Codice art.: 273743 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273743 5
EAN / GTIN 4045197644046
Codice del produttore 273743 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
650
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rompitrucioli a laser per formazione ottimale dei trucioli.

Download & documenti

Prodotti correlati