Steekdraaiplaat rechte snijkant, PKD, Steekbreedte w: 5mm

Artikelnummer: 273743 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 5 mm
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Hoekradius R 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273743 5
EAN/GTIN 4045197644046
Nummer fabrikant 273743 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
650
Aluminium (kortspanend)
N
650
Aluminium > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafiet, GFK, CFK
N
400
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met gelaserde spaanbreker voor optimale spaanvorming.

Downloads en documenten

Geschikte producten