Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Plăcuţă de profilat canale pentru prelucrare medie, PKD, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 5mm

Cod articol.: 273743 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Număr de tăişuri 1 buc.
Lăţime de canelare w 5 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie PKD
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N)
Strat de acoperire PKD
Grosime plăcuță de tăiere S 5 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 26,3 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,05 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 200 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 650 m/min
Alimentare, min. fz 0,03 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,6 mm/rot
Material tăiș, denumire producător VHM
Placă de tăiere grosime T 5 mm
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273743 5
EAN / GTIN 4045197644046
Număr producător 273743 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
650
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GRP, CRP
N
400
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu un singur tăiş.