• A surcharge was added to this item price.

Inserti di tornitura raggio completo, HB7310, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273739 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,28 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    25,24 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
476 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Stechdrehplatte Vollradius
Spessore dell’inserto S 2 mm
Lunghezza dell’inserto L 21,4 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Raggio punta, a destra R 1 mm
Larghezza gola w 2 mm
Raggio della punta R 1 mm
Profondità di taglio max. ap max 1,8 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore HB7130
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HB7310
Spessore inserto T 2 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Materiali non ferrosi (N)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Condizione di taglio interrotto
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 49 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273739 2
EAN / GTIN 4045197771384
Codice del produttore 273739 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.