• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de torneado de radio completo, HB7310, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273739 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    31,72 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    26,44 € / 1 unidad
a petición
En stock
414 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 2 ud.
Anchura de tronzado w 2 mm
Radio angular, derecha R 1 mm
Clase HB7310
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Para material Aluminio; Materiales NE (N); Titan
Modelo de rompevirutas GC
Recubrimiento PVD
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grosor de la placa de corte S 2 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio en punta R 1 mm
Ancho de ranura resultante m 2 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,8 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,8 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 200 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 500 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,06 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,22 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB7130
Designación plaquita de corte 273739 2
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 273739 2
EAN / GTIN 4045197771384
Número del fabricante 273739 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal