• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per tornitura lavorazione media, HB7010, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273728 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,81 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    19,01 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
375 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore inserti 2 mm
Lunghezza inserti 21 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 0,2 mm
Raggio punta, a sinistra 0,2 mm
Larghezza gola 2 mm
Profondità di penetrazione min. 0,2 mm
Profondità di penetrazione max. 1,1 mm
Angolo di affilatura 90 grado
Codice ISO HOG-273XXX20
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile P
Materiali da taglio, codice produttore HB7010
Rivestimento TiAlN
Tipo HB7010
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-273XXX20
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 HOG-273XXX20
Designazione inserto HOG
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 2 pz.
Peso 60 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273728 2
EAN / GTIN 4045197658005
Codice del produttore 273728 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco