{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 2 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 21 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta | 0,2 mm | |
| Rază colț, stânga | 0,2 mm | |
| Lăţime de canelare | 2 mm | |
| Adâncime de penetrare min. | 0,2 mm | |
| Adâncime de penetrare max. | 1,1 mm | |
| Unghiul la vârf | 90 grad | |
| Cod ISO | HOG-273XXX20 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | P | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7010 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-273XXX20 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | HOG-273XXX20 | |
| Denumire Inserție de tăiere | HOG | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 60 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273728 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197658005 | |
| Număr producător | 273728 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |