Stikplatte Middel bearbejdning, HB7010, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273728 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    171,07 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    142,55 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skæreplattetykkelse 2 mm
Skærepladelængde 21 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,2 mm
Hjørneradius, venstre 0,2 mm
Stikbredde 2 mm
Indstikningsdybde, min. 0,2 mm
Indstikningsdybde, maks. 1,1 mm
Spidsvinkel 90 grader
ISO-kode HOG-273XXX20
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe P
Skærestof, producentbetegnelse HB7010
Belægning TiAlN
Type HB7010
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG-273XXX20
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG-273XXX20
Beskrivelse, skæreplade HOG
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 60 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273728 2
EAN/GTIN 4045197658005
Producentnummer 273728 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør