Inserto di troncatura scanalato 1,90 mm

Codice art.: 273665 1,90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    38,56 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    32,14 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,9 mm
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7010
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Materiale da taglio HM
ar 2,15 mm
Per anello di sicurezza a norma DIN471/472 1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273665 1,90
EAN / GTIN 4045197719249

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
230
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Con portainserto per larghezze piano di 3 mm.

Nota:

Le cartucce devono essere corrette in modo che siano adatte alla larghezza della gola.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello