Urapistoterä 1,90 mm

Tuote nro.: 273665 1,90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    42,64 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    35,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
  • Urat normin mukaiset: DIN 471; DIN 472

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 1,9 mm
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö K
Koneistusehto jatkuva
Laji HB7010
Urat normin mukaiset DIN 471; DIN 472
Lastuava aine KM
ar 2,15 mm
lukkorenkaalle DIN 471/472 1,75 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273665 1,90
EAN / GTIN 4045197719249

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
230
Teräs < 750 N/mm²
P
190
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Pidin terän leveydelle 3 mm.

Ohje:

Teränpitimet on työstettävä pistoleveyteen sopiviksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin